Altro cuscinetto auto allineante INA 206-XL-KRR, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:206-XL-KRR
Rubix:160000000403950
Produttore:0008115210000
EAN:4012802782929
0008115210000-CUSCINETTO A SFERE 206-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008115210000-CUSCINETTO A SFERE 206-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti volventi, gabbia in plastica
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Forma costruttivaanello interno per montaggio
Peso0,24 kg
Lubrificazionelubrificazione con grasso, lubrificato a vita; non può essere rilubrificato
€ 19,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.