Altro cuscinetto auto allineante FAG UK212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UK212
Rubix:160000000452945
Produttore:0705827420000
EAN:4012802655803


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0705827420000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK212
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1580 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio con rivestimento anticorrosione durotect bs |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Forma costruttiva | cuscinetto insert ball radiale con anello esterno sferico (spherical outer ring) e posizionamento tramite bussola di adattamento (adapter sleeve) |
| Peso | 1,58 kg |
| Lubrificazione | pregrezionato; grasso gruppo ga13; rilubrificazione possibile tramite due fori di lubrificazione sull’anello esterno |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore