Altro cuscinetto auto allineante FAG UK215, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 44.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UK215
Rubix:160000000452947
Produttore:0770047600000
EAN:4047643056229
0770047600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza44,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0770047600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK215


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2620 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza44,5 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialerivestimento durotect bs (protezione anticorrosione)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Forma costruttivaanello esterno sferico; posizionamento su albero con bussola/adattatore (uk) e fissaggio tramite anello di bloccaggio
Peso2,62 kg
Lubrificazionecuscinetto preingrassato; rilubrificazione possibile con 2 fori di lubrificazione sull’anello esterno (grasso gruppo ga13)
Codice doganale84821090
120,63 IVA esclusa
/ Unità
147,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.