Altro cuscinetto auto allineante INA RCRB25/57-XL-FA106, Diametro esterno: 57.3 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 19.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCRB25/57-XL-FA106
Rubix:160000000404003
Produttore:0008337700000
EAN:4012802790078
0008337700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCRB25/57-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno57,3 mm
Larghezza19,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008337700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCRB25/57-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RCR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno57,3 mm
Larghezza19,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
€ 28,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.