Altro cuscinetto auto allineante INA 208-XL-KRR, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:208-XL-KRR
Rubix:160000000403951
Produttore:0008137100000
EAN:4012802782646
0008137100000-CUSCINETTO A SFERE 208-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008137100000-CUSCINETTO A SFERE 208-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeghisa
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
44,98 IVA esclusa
/ Unità
54,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.