Altro cuscinetto auto allineante INA CRB25/70-XL, Diametro esterno: 71.5 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:CRB25/70-XL
Rubix:160000000403975
Produttore:0008335840000
EAN:4012802790276
0008335840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB25/70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno71,5 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008335840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB25/70-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno71,5 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
28,84 IVA esclusa
/ Unità
35,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.