Altro cuscinetto auto allineante INA 202-XL-KRR, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 14.4 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:202-XL-KRR
Rubix:160000000403944
Produttore:0008072060000
EAN:4012802783582
0008072060000-CUSCINETTO A SFERE 202-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008072060000-CUSCINETTO A SFERE 202-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r3700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Forma costruttivaanello interno per calettamento
Peso0,05 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso, lubrificazione a vita
12,33 IVA esclusa
/ Unità
15,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.