Altro cuscinetto auto allineante FAG UK207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UK207
Rubix:160000000452940
Produttore:0705800490000
EAN:4012802656084
0705800490000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0705800490000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK207


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialeacciaio con rivestimento anticorrosione durotect bs nero; tenuta rsr (lip in nbr)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Forma costruttivacuscinetto radiale insert con anello esterno sferico; posizionamento sull’albero mediante bussola di adattamento (adapter sleeve); tenuta rsr su entrambi i lati
Peso0,54 kg
Lubrificazionepregresato; rilubrificazione tramite 2 fori di lubrificazione sull’anello esterno
Codice doganale84821090
29,23 IVA esclusa
/ Unità
35,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.