Altro cuscinetto auto allineante INA GLE30-XL-KRR-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE30-XL-KRR-B
Rubix:170000000703366
Produttore:0008528560000
EAN:4012802799613
0008528560000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE30-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008528560000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE30-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeghisa
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
34,16 IVA esclusa
/ Unità
41,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.