Altro cuscinetto auto allineante INA BE30-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:BE30-XL
Rubix:160000000404011
Produttore:0009494180000
EAN:4012802801859
0009494180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009494180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE30-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio BE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
33,18 IVA esclusa
/ Unità
40,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.