Altro cuscinetto auto allineante SKF 1726308-2RS1, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:1726308-2RS1
Rubix:160000000405801
Produttore:34560
EAN:7316577042989
SOPPORTO 1726308-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726308-2RS1


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questi cuscinetti per unità sono adatti per applicazioni per cui il funzionamento fluido è un requisito essenziale. Possono sopportare carichi assiali più pesanti rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetto per unità. I cuscinetti prevedono tenute su ambo i lati. Le tenute, prodotte in NBR con lamierino di rinforzo, sono inserite in scanalature nell'anello esterno e realizzano la tenuta contro lo spallamento dell'anello interno fungendo da tenute striscianti.

Punti di forza

- Funzionamento regolare
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso588 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti; tenute in nbr rinforzato
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Forma costruttivacuscinetto radiale a sfere inserto con anello interno standard e tenute di contatto rs1 su entrambi i lati (montaggio a pressa)
Peso0,55 kg
Lubrificazionegrasso
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 39,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.