Altro cuscinetto auto allineante INA GLE60-XL-KRR-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 61.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE60-XL-KRR-B
Rubix:160000000403746
Produttore:0008388020000
EAN:4012802788952
0008388020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE60-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza61,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008388020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE60-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza61,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
111,60 IVA esclusa
/ Unità
136,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.