Altro cuscinetto auto allineante FAG UK216, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UK216
Rubix:160000000452948
Produttore:0772017870000
EAN:4047643058285
0772017870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0772017870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK216


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3230 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Forma costruttivacuscinetto a sfere radiale a anello esterno sferico (serie uk) con fissaggio tramite bussola di adattamento/anello di bloccaggio; tenuta rsr su entrambi i lati.
Peso3,23 kg
Lubrificazionepregrezato. grasso gruppo ga13; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno.
Codice doganale84821090
145,18 IVA esclusa
/ Unità
177,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.