Altro cuscinetto auto allineante INA 203-XL-KRR-AH05, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 13 mm | Larghezza: 18.3 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:203-XL-KRR-AH05
Rubix:160000000403947
Produttore:0008083930000
EAN:4012802783445
0008083930000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH05

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008083930000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH05


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno13 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Forma costruttivaanello interno per calettamento
Peso0,09 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso
€ 13,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.