Altro cuscinetto auto allineante INA SK014-205-KRR, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 22.25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SK014-205-KRR
Rubix:170000000705504
Produttore:0504194470000
EAN:4054366694614
0504194470000-CUSCINETTO A SFERE SK014-205-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22,25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504194470000-CUSCINETTO A SFERE SK014-205-KRR


Cuscinetti a sfere orientabili SK..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno con foro esagonale, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso177 g
Diametro interno22,25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Paese d'origineBR
Codice doganale84821090
21,51 IVA esclusa
/ Unità
26,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.