Altro cuscinetto auto allineante FAG UK217, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UK217
Rubix:160000000452949
Produttore:0774262580000
EAN:4054364077723


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0774262580000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK217
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | rivestimento nero durotect bs; tenute rsr; bussola/gabbia in pa66 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Finitura | opaco |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88000 N |
| Forma costruttiva | superficie esterna sferica dell’anello esterno; fissaggio mediante bussola di trazione (costruzione uk) |
| Peso | 3,9 kg |
| Lubrificazione | preingrassato; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno; grasso gruppo ga13 |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione