Altro cuscinetto auto allineante INA 209-XL-KRR, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:209-XL-KRR
Rubix:160000000403952
Produttore:0008400410000
EAN:4064327794987
0008400410000-CUSCINETTO A SFERE 209-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008400410000-CUSCINETTO A SFERE 209-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Forma costruttivaanello interno per calettamento
Peso0,54 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso a vita, esente da manutenzione
56,31 IVA esclusa
/ Unità
68,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.