Altro cuscinetto auto allineante SNR UK213G2, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UK213G2
Rubix:999250616004312
EAN:3413529503681
CUSCINETTI Y UK.213.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.213.G2


I cuscinetti a inserti per alloggiamenti autoallineanti sono disponibili con una scelta di supporti per facilitare il montaggio.
Diametro esterno sferico con perno, foro conico, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x125x50 mm
Peso1310 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Peso1,917 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.