Altro cuscinetto auto allineante INA 210-XL-NPP-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:210-XL-NPP-B
Rubix:160000000403677
Produttore:0009436810000
EAN:4064327795144
0009436810000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 210-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009436810000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 210-XL-NPP-B


Cuscinetti a sfere orientabili 2..-NPP-B, anello esterno con superficie sferica, anello interno per accoppiamento, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
€ 35,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.