Altro cuscinetto auto allineante SKF 1726305-2RS1, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1726305-2RS1
Rubix:160000000405798
Produttore:34557
EAN:7316570380316


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726305-2RS1
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questi cuscinetti per unità sono adatti per applicazioni per cui il funzionamento fluido è un requisito essenziale. Possono sopportare carichi assiali più pesanti rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetto per unità. I cuscinetti prevedono tenute su ambo i lati. Le tenute, prodotte in NBR con lamierino di rinforzo, sono inserite in scanalature nell'anello esterno e realizzano la tenuta contro lo spallamento dell'anello interno fungendo da tenute striscianti.
Punti di forza
- Funzionamento regolare
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 215 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (carbonio-cromo) |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22500 N |
| Forma costruttiva | diametro esterno sferico convesso (cuscinetto per unità/insert con superficie esterna “sphered”) |
| Peso | 0,22 kg |
| Lubrificazione | grasso skf al litio-calcio, consistenza nlgi 2 (riempimento standard) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione