Altro cuscinetto auto allineante SKF 1726309-2RS1, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:1726309-2RS1
Rubix:160000000405802
Produttore:34561
EAN:7316577042972


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726309-2RS1
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questi cuscinetti per unità sono adatti per applicazioni per cui il funzionamento fluido è un requisito essenziale. Possono sopportare carichi assiali più pesanti rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetto per unità. I cuscinetti prevedono tenute su ambo i lati. Le tenute, prodotte in NBR con lamierino di rinforzo, sono inserite in scanalature nell'anello esterno e realizzano la tenuta contro lo spallamento dell'anello interno fungendo da tenute striscianti.
Punti di forza
- Funzionamento regolare
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 784 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Peso | 0,8 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore