Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 209-2FK, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:YSA 209-2FK
Rubix:160000000405783
Produttore:50817
EAN:7316571058719
SOPPORTO YSA 209-2FK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 209-2FK


I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x85x85 mm
Peso529 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r21,6 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33,2 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
34,34 IVA esclusa
/ Unità
41,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.