Altro cuscinetto auto allineante RHP UK209D1, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm
Supporto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:UK209D1
Rubix:999180600089422
Produttore:UK209D1 X AS3S5
EAN:00029176578083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UK209
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione