Altro cuscinetto auto allineante SNR UK210G2H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 31 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UK210G2H
Rubix:999250616003904
EAN:3413529503797
CUSCINETTI Y UK.210G2H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.210G2H


Gli inserti per unità cuscinetto sono proposti con diversi dispositivi di bloccaggio per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x96x55 mm
Peso946 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio cromato
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Peso0,93 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.