Altro cuscinetto auto allineante INA CRB20/76-XL, Diametro esterno: 77.5 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:CRB20/76-XL
Rubix:170000000703286
Produttore:0008347180000
EAN:4012802789270
0008347180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB20/76-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008347180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB20/76-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
23,78 IVA esclusa
/ Unità
29,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.