Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1220-M, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1220-M
Rubix:160000000374855
Produttore:0167005540000
EAN:4012801470940


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0167005540000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1220-M
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 4000 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 70000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 303,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,37 IVA inclusa
- Esaurito