Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2202-2RS-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2202-2RS-TVH
Rubix:160000000374938
Produttore:0167026380000
EAN:4012801160193
0167026380000-CUSCINETTO A SFERE 2202-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167026380000-CUSCINETTO A SFERE 2202-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x35x35 mm
Peso60 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Codice doganale84821090
19,42 IVA esclusa
/ Unità
23,69 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.