Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2205-TVH-C3
Rubix:160000000374889
Produttore:0167027430030
EAN:4012801160315
0167027430030-CUSCINETTO A SFERE 2205-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167027430030-CUSCINETTO A SFERE 2205-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso163 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17300 N
Codice doganale84821090
17,97 IVA esclusa
/ Unità
21,92 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.