Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2210-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2210-TVH
Rubix:160000000374898
Produttore:0167029720000
EAN:4012801025034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167029720000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 590 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,70 IVA inclusa
- Esaurito