Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2219-M, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2219-M
Rubix:160000000374914
Produttore:0190060630000
EAN:4012801478502
0190060630000-CUSCINETTO A SFERE 2219-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190060630000-CUSCINETTO A SFERE 2219-M


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x170x170 mm
Peso4100 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
Codice doganale84821090
277,51 IVA esclusa
/ Unità
338,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.