Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2303, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2303
Rubix:160000000375016
Produttore:0167065600000
EAN:4012801161077
0167065600000-CUSCINETTO A SFERE 2303

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167065600000-CUSCINETTO A SFERE 2303


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x47x47 mm
Peso158 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Regime di riferimento14900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Codice doganale84821090
22,64 IVA esclusa
/ Unità
27,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.