Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2303-2RS-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2303-2RS-TVH
Rubix:160000000375072
Produttore:0167065790000
EAN:4012801262217
0167065790000-CUSCINETTO A SFERE 2303-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167065790000-CUSCINETTO A SFERE 2303-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x47x47 mm
Peso158 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r3200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12900 N
Codice doganale84821090
27,14 IVA esclusa
/ Unità
33,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.