Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-M, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2306-M
Rubix:160000000375022
Produttore:0190280320000
EAN:4012801483995
0190280320000-CUSCINETTO A SFERE 2306-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190280320000-CUSCINETTO A SFERE 2306-M


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso545 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
92,97 IVA esclusa
/ Unità
113,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.