Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-2RS-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2308-2RS-TVH
Rubix:160000000375077
Produttore:0167072300000
EAN:4012801191609
0167072300000-CUSCINETTO A SFERE 2308-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167072300000-CUSCINETTO A SFERE 2308-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso925 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r9700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
59,59 IVA esclusa
/ Unità
72,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.