Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2316-K-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2316-K-M-C3
Rubix:160000000375067
Produttore:0389073300030
EAN:4012801192590
0389073300030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389073300030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-K-M-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso5960 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr139000 N
Codice doganale84821090
393,29 IVA esclusa
/ Unità
479,81 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.