Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2303-TVH>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2303-TVH>N
Rubix:999240222049163
Produttore:3004385590000
EAN:4064327868053
3004385590000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2303-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3004385590000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2303-TVH>N


Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage
Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2303-TVH>N aperto, con gabbia TVH in poliammide. Progettato per assorbire disallineamenti e carichi radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie2303-tvh>n
Gabbiapoliammide
Peso0,158 kg
Spessore19 mm
Regime di riferimento14900 rpm
NormaDIN 625-1 (ISO 15)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica - fino a 120 °c
Carico statico di base, radiale - C0r3200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13900 N
Foro17
25,56 IVA esclusa
/ Unità
31,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.