UTENSILE 985913

Hydraulic crimping pliers with trigger for tubular lugs and sleeves

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Facom:985913
Rubix:160000000198967
EAN:3148519859133
UTENSILE 985913
Riepilogo info tecniche
Capacità di crimpare minima0 mm²
Capacità di crimpare massima150 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985913


Hydraulic crimping pliers with trigger for tubular lugs and sleeves
- For dies from 6 to 150 mm².
- 35 kN.
- Adjustable stroke from 5 to 8 mm by rotation of the toothed ring reducing the number of pump stroke for small sections.
- 360° rotating head.
- Automatic triggering with audible "click" at the end of crimping.
- Return of the piston by lever of discharge.
- Delivered in a box.
Weight: 2130 g. Standard: NFC 20-130. Model 985913

Punti di forza

Return of the piston by lever of discharge.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2131 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)350x250x90 mm
Peso imballaggio2131 g
Capacità di crimpare minima0 mm²
Capacità di crimpare massima150 mm²
Peso2130 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1030,52 IVA esclusa
/ Unità
1257,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione