INSERTI AURICOLARI, 25 DB, CON CORDINO, CONFEZIONE DA 50 PAIA, 1271 7100109118
Inserti auricolari riutilizzabili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1271
Rubix:999210915010830
Produttore:7100109118
EAN:5010027818675

Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI, 25 DB, CON CORDINO, CONFEZIONE DA 50 PAIA, 1271 7100109118
Ottieni una protezione acustica comoda e duratura con gli inserti auricolari 3M Serie 1200. Questi inserti auricolari riutilizzabili riducono i livelli di rumore fino a 25 dB e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2. Sono realizzati in morbido e resistente elastomero termoplastico (TPE). La forma a tripla flangia appositamente progettata è rastremata per adattarsi alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo, offrendo una vestibilità comoda e sicura. Il design con presa per le dita rende l'inserimento e la rimozione un processo semplice, comodo e igienico. Sono dotati di una robusta custodia con clip da cintura, che aiuta a mantenere gli inserti auricolari igienici e ne previene la perdita. Gli inserti auricolari 3M 1261 sono disponibili come versioni con sonda per l'uso con il sistema di validazione 3M E-A-RFit.
The 3M™ Earplugs 1200 Series are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 26 dB.
Punti di forza
Reduces noise levels up to 26dB tested to EN 352:2020;Triple flange design for optimum fit for most ear canal sizes;Made from soft and durable material for optimum comfort;Firm stem for easy insertion and removal;Packed in a recyclable cardboard pillow pack;Can be washed with mild detergent;Sturdy storage case is available to purchase separately
Applicazioni
Single size, fits most users.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | elastomero termoplastico |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,44 IVA esclusa
/ 50 Paia
€ 109,12 IVA inclusa
Esaurito