1271 INSERTI AURICOLARI CON CORDICELLA MISURA UNICA SNR = 25 DB 7100109118-NR

Inserti auricolari riutilizzabili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:1271
Rubix:170000000619449
Produttore:7100109118
EAN:5010027818668
1271 INSERTI AURICOLARI CON CORDICELLA MISURA UNICA SNR = 25 DB 7100109118-NR

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1271 INSERTI AURICOLARI CON CORDICELLA MISURA UNICA SNR = 25 DB 7100109118-NR


Ottieni una protezione acustica comoda e duratura con gli inserti auricolari 3M Serie 1200. Questi inserti auricolari riutilizzabili riducono i livelli di rumore fino a 25 dB e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2. Sono realizzati in morbido e resistente elastomero termoplastico (TPE). La forma a tripla flangia appositamente progettata è rastremata per adattarsi alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo, offrendo una vestibilità comoda e sicura. Il design con presa per le dita rende l'inserimento e la rimozione un processo semplice, comodo e igienico. Sono dotati di una robusta custodia con clip da cintura, che aiuta a mantenere gli inserti auricolari igienici e ne previene la perdita. Gli inserti auricolari 3M 1261 sono disponibili come versioni con sonda per l'uso con il sistema di validazione 3M E-A-RFit.
Gli inserti auricolari 3M™ Serie 1200 sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni fino a 25 dB.

Punti di forza

Reduces noise levels up to 26dB tested to EN 352:2020;Triple flange design for optimum fit for most ear canal sizes;Made from soft and durable material for optimum comfort;Firm stem for easy insertion and removal;Packed in a recyclable cardboard pillow pack;Can be washed with mild detergent;Sturdy storage case is available to purchase separately

Applicazioni

Single size, fits most users.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principaleelastomero
Tipologiariutilizzabile
Materialemonoprene
Grandezzataglia unica
  • Esaurito