3056120250

KNIPEX Cobra® ES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Knipex:87 51 250
Rubix:160000001382728
EAN:4003773061267
3056120250
Riepilogo info tecniche
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura34 mm
Numero di posizioni19
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3056120250


87 51 250 KNIPEX Cobra® ES
Ideal for service, maintenance and equipment repair, in automotive and general industry. Long, narrow jaws. Particularly good access to the workpiece due to very slim construction of head and joint area. Firm grip also on flat material due to three-point rest. Push the button for adjustment on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different sizes of workpieces and a comfortable handle width. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Box-joint design for high stability due to double guide. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Favourable lever action: optimum transmission of force. Pinch guard prevents operators' fingers being pinched. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping.
  • Adjustment positions: 19
  • Capacities for nuts: Ø 1 1/4 in
  • Capacities for nuts: 34 mm
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 32 mm
  • max. parallel opening width: 37 mm
  • max. gripping depth: 42 mm
  • KNIPEX 87 51 250 Cobra® ES Pinza regolabile per tubi e dadi extra-affusolata rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 250 mm

    Punti di forza

    Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature, nel settore automobilistico e in quello industriale. Becchi lunghi, a punta. Accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla forma molto assottigliata nell’intera sezione della testa e dell’articolazione. Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all’appoggio su tre punti. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x43x16 mm
    Lunghezza250 mm
    Capacità di apertura34 mm
    Numero di posizioni19
    Peso328 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    Mostra UNSPSC / ECL@SS