856159 / 12B-1 MTR CATENA IN BOBINA 100 MT 12B-1 C100 (3/4 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:12B1-100M
Rubix:999200100125662
Produttore:856159
EAN:3660338114533
856159 / 12B-1 MTR CATENA IN BOBINA 100 MT 12B-1 C100 (3/4 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 856159 / 12B-1 MTR CATENA IN BOBINA 100 MT 12B-1 C100 (3/4 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
12B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena100000 m
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno23,4 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra16 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.28,9 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
824,00 IVA esclusa
/ 100 Metri
1005,28 IVA inclusa
  • Esaurito