LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814143 814143
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814143
Rubix:999260312040497
Produttore:814143
EAN:4003318592645





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814143 814143
Lucchetto di sicurezza Brady 814143 compatto per Lockout Tagout, con arco da 50,80 mm e chiavi diverse. Corpo in nylon rinforzato non conduttivo, anti-scintilla.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Grado di sicurezza | adatto a procedure di lockout tagout (loto); chiave rilasciata solo a lucchetto chiuso (chiusura forzata). |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout tagout (chiavi diverse, kd) con arco da 50,80 mm |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione