LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814135 814135
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814135
Rubix:999180500039173
Produttore:814135
EAN:4003318591181





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814135 814135
Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted and is 5-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance. Reserved, paracentric keyway provides optimal security and the special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed.
Shackle Clearance : 17.00 mm.
Shackle Diameter : 4.70 mm.
Shackle Height : 50.00 mm.
Shackle Width : 26.00 mm.
Shackle/Cable Material : Aluminium.
Colour : Black.
Total Qty per Pack : 6 Piece(s) / Box
Shackle Clearance : 17.00 mm.
Shackle Diameter : 4.70 mm.
Shackle Height : 50.00 mm.
Shackle Width : 26.00 mm.
Shackle/Cable Material : Aluminium.
Colour : Black.
Total Qty per Pack : 6 Piece(s) / Box
Lucchetto di sicurezza compatto Brady per Lockout/Tagout: corpo in nylon rinforzato non conduttivo e arco da 50,80 mm. Chiavi diverse (KD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (loto) |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione