LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814149 814149
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814149
Rubix:999260312040502
Produttore:814149
EAN:4003318579639





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814149 814149
Lucchetto di sicurezza Brady 814149 per Lockout/Tagout: corpo in nylon rinforzato e staffa in alluminio, arco 75 mm e chiavi diverse (KD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 4,72 mm |
| Grado di sicurezza | alta sicurezza: chiavi diverse (kd), cilindro con 5 perni (5-pin precision-machined) e sistema di rilascio chiave solo a staffa completamente chiusa (key won’t release fino a chiusura). |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza lockout/tagout compatto (chiavi diverse, kd) con arco 75 mm |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione