LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814121 814121
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814121
Rubix:999260312040489
Produttore:814121
EAN:4003318557606


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814121 814121
Lucchetto di sicurezza compatto Brady 814121 per Lockout/Tagout con arco da 25 mm. Corpo in nylon non conduttivo e staffa in alluminio, chiavi diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 17 mm |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza per lockout/tagout (loto) compatto |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione