LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814142 814142
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814142
Rubix:999260312040496
Produttore:814142
EAN:4003318579882





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814142 814142
Lucchetto di sicurezza Brady 814142 per Lockout/Tagout con corpo in nylon rinforzato e arco in alluminio. Chiavi diverse (KD), non conduttivo e non genera scintille.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza per lockout/tagout (loto) con chiavi diverse (kd) |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione