LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814148 814148
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814148
Rubix:999260312040501
Produttore:814148
EAN:4003318566004





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Poliammide |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814148 814148
Lucchetto di sicurezza compatto Brady per Lockout/Tagout con scocca in poliammide nylon e grillo in alluminio. Chiavi diverse (KD) con ritenzione chiave: rilascio solo a grillo chiuso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Poliammide |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Grado di sicurezza | lucchetto di sicurezza per lockout/tagout con chiavi diverse (kd - keyed differently) e sistema di ritenzione chiave: la chiave non si rilascia finché il grillo non è chiuso in modo sicuro. |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (chiavi diverse) brady modello compact cps, con arco 75 mm |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione