LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814145 814145
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814145
Rubix:999260312040499
Produttore:814145
EAN:4003318591211





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814145 814145
Lucchetto di sicurezza compatto Brady 814145 per Lockout/Tagout: corpo in nylon non conduttivo, grillo in alluminio. Arco 75 mm, chiavi diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 17 mm |
| Grado di sicurezza | serratura di sicurezza per procedure lockout/tagout (loto) |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (chiavi diverse) |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione