LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814147 814147
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814147
Rubix:999260312040500
Produttore:814147
EAN:4003318566011





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814147 814147
Lucchetto di sicurezza compatto Brady 814147 con arco 75 mm. Corpo in nylon non conduttivo e archetto in alluminio. Chiavi diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Impermeabile | no |
| Spessore | 16 mm |
| Grado di sicurezza | alta sicurezza con cilindro a 6 pin; chiavi keyed different |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (loto), arco 75 mm |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione