LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814141 814141
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814141
Rubix:999260312040495
Produttore:814141
EAN:4003318591204





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814141 814141
Lucchetto di sicurezza Brady compatto per lockout/tagout con corpo in nylon rinforzato anti-spark, grillo in alluminio da 50,80 mm e chiavi diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Grado di sicurezza | ritenzione chiave (la chiave non si rilascia finché il grillo non è chiuso); cilindro con 5 pin e tagli chiave dedicati per maggiore resistenza al tentato scasso. opzione: chiavi diverse (kd). |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto brady per lockout/tagout, chiavi diverse (kd), con arco da 50,80 mm e corpo in nylon rinforzato (anti-spark, non conduttivo). |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione